※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDPX2N15

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード22164784 品番CDPX2N15-25B-X168
参考基準価格(税別)¥35,860 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など100種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド 仕様(-X168) ヘリサートねじ仕様 ストローク(mm)25 取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付 形式(N) 無給油タイプ クッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする