※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三陽工業
三陽工業の ヒーター・熱風発生機
三陽工業の 電熱線
サン・パイプヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22164826
品番
SPH2-1800
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
全長(mm)
2005
電圧(V)
100
最大出力(W)
600
温度(℃)
常温〜230
ヒーター寸法(mm)
1800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません