※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR1010
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/8
圧力計
圧力計なし
注文コード
22167277
品番
IR1010-F01B-ZA-A
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
接続口径
G1/8
ねじの種類
G
ボディサイズ
1
最高使用圧力(MPa)
1