※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1010

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/8 圧力計(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力 注文コード22167478 品番IR1010-01EC-V-A
参考基準価格(税別)¥17,550 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接続口径・圧力計など27種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力 接続口径Rc1/8 流れ方向(-) 左→右 ねじの種類Rc ボディサイズ1 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(V) 下向き 取付け方法(-) 取付オプションなし 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(1) 0.01〜0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22167505
2020-08-28
用途:
試験機
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

IR1020よりもこちらの方が値段が高いのは意外であるが、圧力の微調整はスムーズで、ほかに調整弁を付ける必要が無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする