※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR1020
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/8
圧力計
(EB) PNPオープンコレクタ1出力
注文コード
22167566
品番
IR1020-F01EB-ZA-A
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/8
ボディサイズ
1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
ハンドル
(-) 上向き
取付け方法
(-) 取付オプションなし
排気方向
(0) 下排気
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力範囲
(2) 0.01〜0.8MPa
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計
(EB) PNPオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード