※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR1210
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/8
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
22167968
品番
IR1210-N01-A
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
接続口径
NPT1/8
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
NPT
ハンドル
(-) 上向き
ボディサイズ
1
最高使用圧力(MPa)
1
取付け方法
(-) 取付オプションなし
排気方向
(0) 下排気
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.4MPa
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード