※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
22168239
品番
IR2000-N02B-L
参考基準価格(税別)
¥23,140
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
CADデータダウンロード