※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2010

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 圧力計(EA) NPNオープンコレクタ1出力 注文コード22168546 品番IR2010-02BEA-R-A
参考基準価格(税別)¥20,720 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は接続口径・圧力計など24種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ハンドル(-) 上向き 取付け方法(B) ブラケット付 排気方向(0) 下排気 流れ方向(R) 右→左 設定圧力範囲(1) 0.01〜0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa 圧力計(EA) NPNオープンコレクタ1出力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22168643
2023-09-21
用途:
容器の耐圧検査
製造業

機能や信頼性は問題無し。
取付けブラケットが付いてなかった写真
では付いていた。確認しないで購入した当方のミス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする