※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ IR2010
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
圧力計
(EA) NPNオープンコレクタ1出力
注文コード
22168555
品番
IR2010-02BEA-ZA-A
参考基準価格(税別)
¥20,720
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ハンドル
(-) 上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
排気方向
(0) 下排気
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力範囲
(1) 0.01〜0.4MPa
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計
(EA) NPNオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード