2519-L バイオグリップ18G グローブマニア(川西工業) 22168895 2519-L バイオグリップ18G グローブマニア(川西工業) 22168895

バイオグリップ18G

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード22168895 品番2519-L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

18ゲージの薄手仕様なので素手感覚で作業が出来ます。
ウーリーナイロン糸を使用している為、伸縮性に優れ手にピッタリフィットします。
エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。
ニトリルゴムのコーティングで、油にも強く耐久性にも優れています。

サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン100% グリーン 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数18 機能通気性・伸縮性・耐油性・耐久性 入数(双)1 トラスコ品番779-7311 厚さ(mm)1 質量(g)35 アズワン品番64-2323-08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22168886
2023-03-26
用途:
給水管工事
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

薄手ですごく使いやすい。
ビス・パッキンなども付けたまま作業OKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする