※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属箔テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード22169385 品番E13A2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅7種類から選べます 他の種類を見る

厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.075 特性導電性、難燃性 材質アルミ箔(50μm)
注意
※ご使用の際は試験をして頂き、実際の効果の確認をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする