星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 電子・基板用テープ
星和電機(SEIWA)の アルミ/銅テープ
金属箔テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22169394
品番
E13CE1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.07
特性
導電性、難燃性
材質
銅箔(35μm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は試験をして頂き、実際の効果の確認をお願いします。