※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属箔テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22169412 品番 E13CE2520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.07 特性導電性、難燃性 材質銅箔(35μm) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際は試験をして頂き、実際の効果の確認をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする