ノータックピタリティスラックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22170015 品番 1630
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。
ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。
「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

ディープネイビー 混率(%)ポリエステル65、綿35 サイズ(cm)76 生地T/Cサマーツイル 種別ノータックスラックス 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22170033
2020-04-19
用途:
保守メンテナンス
その他業種

ちょっと生地が薄いための多数回の洗濯に耐えるか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする