1634 長袖ブルゾン ジーベック 22171564

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレイ
サイズS
内容量1着注文コード22171564品番1634
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

左胸にはフラップポケットとタテ製ラクラク収納ポケットも装着。
右胸ポケットはモノが落ちにくいファスナー仕様。
長モノも収められるよう深さも十分。
左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き。
背中には5cmの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。
動きやすさはもちろん、メッシュ素材で通気性もアップ。
脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用。

シルバーグレイサイズS肩幅(cm)47仕様ファスナー/金属、ボタン/金属種別長袖ブルゾン胸囲(cm)105混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈(cm)54着丈(cm)60生地T/Cサマーツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする