SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
22172064
品番
AV2000-F02-4YOB-A
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
2304
種類から選べます
他の種類を見る
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
取付
(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 [AC230]
リード線取出方法
(YO) Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタなし)
ボディサイズ
20
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
マニュアル
(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形
サイレンサ
(-) サイレンサなし
CADデータダウンロード