使用圧力範囲(MPa)0.2〜1
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
取付(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(Y) Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)
ボディサイズ20
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
マニュアル(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形
サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)