SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
22172168
品番
AV2000-N02-3DB-Z-A
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
4608
種類から選べます
他の種類を見る
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
取付
(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110 [AC115]
リード線取出方法
(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)
ボディサイズ
20
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記:psi
マニュアル
(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形
サイレンサ
(-) サイレンサなし
CADデータダウンロード