曜日別特売
1637 レディスピタリティスラックス ジーベック 22172352

レディスピタリティスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着
ディープネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1着注文コード22172352品番1637
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。
ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。
「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

ディープネイビー股下(cm)74ウエスト(cm)73種別スラックス混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)98胴部11号(ヌード:67cm)生地T/Cサマーツイル
注意
※この製品はヒップハングの為、ややローウエストでの着用設定になっております。ウエスト寸法が大きいのはウエストより少し下の位置で着用していただく為です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする