レディスピタリティスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22172386 品番 1637
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

新二重ゴム構造で屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
スタイリッシュなシルエットと、シャーリングウエストの快適性を取り入れた、見た目はスッキリ、はき心地ラクラクのハイブリッド仕様です。
ウエスト帯には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。
「見た目スッキリ、はき心地ラクラク」を実現しています。
フロントファスナーには丈夫な金属ファスナーを使用。

ディープネイビー 股下(cm)74 ウエスト(cm)84 種別スラックス 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)109 胴部17号(ヌード:78cm) 生地T/Cサマーツイル
注意
※この製品はヒップハングの為、ややローウエストでの着用設定になっております。ウエスト寸法が大きいのはウエストより少し下の位置で着用していただく為です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする