YPE60 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 22173357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YPE60 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 22173357
YPE60 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 22173357

YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード22173357品番YPE60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480

遮音タイプで使用する支持脚です。

仕様(ブロック)DZ-A中心高さ(mm)60ブロック寸法(mm)88×88×15床高さ調整範囲(mm)55~65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22173357YPE6070607049YPE-60YPE60 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 70607049YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)万協1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-14
用途: 置き床
太陽企画建設業・工事業

レベルの合わせが容易
接着剤など無しで使用
パーティクルボードたら合わせて使用

対象商品 : 22173427
2021-09-29
用途: 車の荷台での置き床
太陽企画建設業・工事業

本来接着剤を使って固定するタイプなのでレベルを合わせる事は容易ですが綺麗に固定できてないので振動などでレベルが変わる場合があるかもしれないです。
車へのとりつけなので接着剤は使用せず
接着剤無しでの固定が出来るようになれば星5

2が参考にしています
対象商品 : 22173402
2021-03-13
用途: 置き床に

いわゆる材料屋だと箱ごと買わされるが、こちらだと1個から買える上に翌日届くので大変助かります。★

2が参考にしています
対象商品 : 22173402
2017-10-16
用途: 床の支え。

とても使い安く便利な商品です。値段も手頃で、大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 22173427
2017-05-11
用途: 下駄箱の支え
個人のお客様

よこに1m以上の下駄箱が有り、中央の縦板が下がってきたので、水平を維持するために使用。ないよりましだろうう。この部材を使っても正解ではないだろう。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 22173357
2016-06-07
用途: 模擬用品作成時
成城ハイム管理組合

フローリングの模擬品を作成しましたが、取扱いがしやすく
しっくり来て大変」使いやすいものでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする