ペンギンエース
ワークハンターG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
22173637
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラスファイバーとポリアミドを編み込み強靭性、耐摩耗性を大幅アップ!ニトリルゴム使用で油に強い!耐切創能力レベル5
用途
建設、土木、工場、自動車関連、運輸、物流業
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18.5
材質
グラスファイバー、ポリエステル、ポリエチレン、ポリアミド、スパンデックス、ニトリルゴム
色
グレー
ゲージ数
13G
耐切創性
Level5
機能
耐切創性
入数(双)
1
色(手首部)
レッド
EN388規格
耐切創性 EU規格 CE EN388 カットレベル5