熱電対K
出力電流(mA)4〜20
負荷抵抗許容750Ω以下
オプション防湿処理
電源電圧100〜240V AC 50/60Hz
温度係数±0.15%/℃(0〜10mV出力:±0.02%/℃)
冷接点補償精度20±10℃において±0.5℃
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(kV)2(AC 1分間)
ゼロ調整範囲-5〜5%(前面から調整)
許容電圧範囲(V)85〜264 AC
消費電力(VA)約9以下(シリアル通信付加時約10以下)
使用温湿度範囲-10〜55℃(結露又は氷結しない事)、35〜85%RH(結露しない事)
材質(ケース)難燃性樹脂、(パネル)ポリカーボネート
取付方式DINレール
寸法(縦×横×奥行)(mm)22.5×89×70(ソケット含まず)
質量(g)77(ソケット含まず)