曜日別特売
LM4NC1M 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス 22174888

超広角メガピクセル対応レンズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
焦点距離(mm)4.4
内容量1個注文コード22174888品番LM4NC1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計

質量(g)150焦点距離(mm)4.4寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M43×P0.75鏡筒長(mm)57.3操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.6~F16マウントCマウント画角(1/1.8型)76.6°×61.3°、(1/2型)70.2°×55.5°、(1/3型)55.5°×43°TVディストーション-0.002撮像画積(mm)最近接時/190.0(H)×141.2(V)鏡筒径(mm)Φ45バックフォーカス(mm)in air:8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22174897
2019-09-25
用途: ネットワークカメラでの使用

リーズナブルな価格ながら、歪みが少なく像も美麗。6 ミリレンズについては、フィルターサイズも一般的な 30.5 ミリ径であり、非常に汎用性が高いです。3.5 ミリレンズも所有していますが… アレ、自分が購入した数年前に比べて価格がかなり下がってますね。

1が参考にしています
対象商品 : 22174897
2017-08-19
用途: 温室の監視、スペクトルイメージング

選択肢が多く、比較的安価に入手できる1インチのバンドパスフィルターを通した撮影を行うため、フィルター径が 30.5 mm の広角レンズを探していました。歪みも少なく、マルチカメラからの画像の重ね合わせも上手くできそう。価格もリーズナブルで、良い商品に出会えたと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22174888
2017-08-21
用途: 画像処理の研究

F値が小さく明るいレンズです.金属性のボディも耐久性がありそうです.ひずみも少なく画像処理に適しています.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする