質量(g)69焦点距離(mm)35寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5鏡筒長(mm)36.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.2m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF2~F16マウントCマウント画角(2/3型)14.4°×10.8°、(1/1.8型)10.5°×7.9°、(1/2型)7.9°×5.9°TVディストーション-0.002撮像画積(mm)最近接時/47.9(H)×35.8(V)鏡筒径(mm)Φ34バックフォーカス(mm)in air:20.1