LM75JC1MS 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス 22174976

2/3型 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
焦点距離(mm)75
内容量1個注文コード22174976品番LM75JC1MS
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

質量(g)105焦点距離(mm)75寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5鏡筒長(mm)51操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス1.2m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF2.5~F22マウントCマウント画角(2/3型)6.7°×5.0°、(1/1.8型)5.5°×4.1°、(1/2型)4.9×3.7°TVディストーション-0.001撮像画積(mm)最近接時/132.6(H)×99.6(V)鏡筒径(mm)Φ36バックフォーカス(mm)in air:18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする