LM100JC1MS 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス 22174985

2/3型 メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
焦点距離(mm)100
内容量1個注文コード22174985品番LM100JC1MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

質量(g)145焦点距離(mm)100寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5鏡筒長(mm)70操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス2.0m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF2.8~F32マウントCマウント画角(2/3型)5.0×3.8°、(1/1.8型)4.1×3.1°、(1/2型)3.7×2.8°TVディストーション-0.0005撮像画積(mm)最近接時/168.8(H)×126.6(V)鏡筒径(mm)Φ42バックフォーカス(mm)in air:19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする