興和オプトロニクス
興和オプトロニクスの ステージ/画像処理
興和オプトロニクスの 画像処理
興和オプトロニクスの レンズ
3板式ラインスキャンカメラ用レンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22175344
品番
LM50CL1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ
30mmラインセンサー長に対応
3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計
Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
マウント
Nikon Fマウント
鏡筒長(mm)
63.5
絞り
F2.8〜F22
質量(g)
358
フィルターサイズ(mm)
M52×P0.75
寸法(mm)
イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5
焦点距離(mm)
50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.5m〜∞
画角
32.3(V)
TVディストーション
-0.001
撮像画積(mm)
最近接時/157.7(V)
鏡筒径(mm)
Φ58