質量(g)125焦点距離(mm)4.4~11(2.5×)寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M43×P0.75鏡筒長(mm)56.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.3m~∞対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.6~F16マウントCマウント画角(1/1.8型)W76.6°×61.2°/T36.7°×28.0°、(1/2 型)W70.2°×55.5°/T32.9°×25.0°、(1/3型)W55.5°×43.0°/T25.0°×18.9°TVディストーションW-0.2%/T0.4%撮像画積(mm)最近接時/W507.5×379.0/T211.4×159.0鏡筒径(mm)Φ45バックフォーカス(mm)in air:W16.6/T20.0