曜日別特売
LMVZ655 バリフォーカルレンズ 興和オプトロニクス 22175405

バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
焦点距離(mm)6.5~52(8×)
内容量1個注文コード22175405品番LMVZ655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)163焦点距離(mm)6.5~52(8×)寸法(mm)イメージサイズ:6.4×4.8(Φ8)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M43×P0.75鏡筒長(mm)73.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.2m~∞対応フォーマット1/2型、1/3型絞りF1.8~closeマウントCマウント画角(1/2 型)W54.8°×41.1°/T7.1°×5.4°、(1/3型)W41.1°×30.8°/T5.4°×4.0°TVディストーションW-1.2%/T0.1%撮像画積(mm)最近接時/W232.8×168.2/T141.4×106.0鏡筒径(mm)Φ46バックフォーカス(mm)in air:W10.2/T13.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする