インバータ直流アーク溶接機

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電流(A)(100V)125、(200V)200 注文コード22175457 品番MA-2125DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,000
この商品は定格出力電流など3種類から選べます 他の種類を見る

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
ワイドボルテージ機能により入力電圧85〜275V内であれば、どの電圧でも使用可能です。
力率改善回路の採用により、入力ロスが極めて少ない設計です。(力率0.99)

定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 質量(kg)7 コード長さ(m)2.5(3.3sq) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200 定格出力電流(A)(100V)125、(200V)200 定格入力(kVA)(100V)4、(200V)7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×135×250 適合溶接棒(mm)(100V)MAXΦ2.6、(200V)MAXΦ4.0 定格入力電流(A)(100V)40、(200V)35 定格負荷電圧(V)66 定格入力(kW)(100V)3.9、(200V)6.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22175432
2019-10-11
用途:
サッシの溶接
金子工業株式会社 様 (建設業・工事業)

軽く最高です。値段もてごろです。音が少しうるさい感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
22175432
2018-12-14
用途:
溶接
三信工業 様 (建設業・工事業)

一時側を長くして二時側も20メーターで全然3ミリ棒で余裕

7人が参考にしています
対象商品:
22175457
2017-04-19
用途:
サッシの取り付け(溶接)時
建設業・工事業

溶接時、溶接棒をもっていくとすぐ火がきます!
100V200V兼用と言う事で、この間初めて20Aのテンパールの分電盤で使ったところ、2.6の溶接棒で鉄筋が溶断できました。
すごく満足しています。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
5人が参考にしています
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする