※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準) 注文コード22175783 品番CDQSBS12-10DC-M9BAVL-X271
参考基準価格(税別)¥15,130 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ボディオプションなど22種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする