※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 注文コード22175835 品番CDQSBS12-10DCM-M9PVM
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ボディオプションなど22種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする