※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
注文コード
22175853
品番
CDQSBS12-10DFC
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ボディオプション
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード