- プレミアム珪藻土壁材 1坪用 フジワラ化学 22176044 - プレミアム珪藻土壁材 1坪用 フジワラ化学 22176044

プレミアム珪藻土壁材 1坪用

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 22176044 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。
壁紙や塗壁にも直接塗れます。

用途
内装用塗壁材。
脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
クリーム 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)3 タイプ水性・厚塗 使用の目安2.5〜3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日〜2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)2.5〜3.3m2(塗厚1〜2mm) 塗回数1回
注意
※使用する前に、ケースに表示されている施工方法や、各種注意事項をよく読んでください。
※完全乾燥まで、約1〜2日(20℃)かかります。
※万一、乾燥後にアクがみられる場合は、珪藻土壁材を塗り重ねてください。
※0℃以下になるおそれがある場合の施工は避けてください。
※水で練ったクリーンアップ珪藻土壁材は、水分が蒸発しないように、ラップやビニール袋をかけるなどして、容器を密封しておけば、数日後も使用出来ます。
※時の経過で付着する日常的な汚れ、手垢などは、よく絞った濡れタオルなどで軽く拭いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22176035
2021-05-16
用途:
トイレの壁に使用
製造業

水を入れ混ぜるのにダマが中々消えてくれなく、ヘラでダマを潰すように混ぜれば良かったのともう少し混ぜて置いた方がが良かったかなと後悔。
マスキングをもう少しきっちりと多くすれば良かったのと乾ききる前にマスキング取った方が良かったかな?
私は乾く前に2度塗りしスポンジで円を描くように形を付けました。

対象商品:
22176035
2021-04-20
用途:
壁の塗替
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

水が入っていないのでとても箱が軽いです。自分の場合は塗り面積が多くない箇所を塗るので分けて水を加えます。塗りやすいので作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
22176044
2019-07-29
用途:
古いトイレのため、防カビと防臭対策のため。
株式会社寺泊マリーナ 様 (サービス業)

簡単に塗ることができました。防カビ&防臭に効き目もあり、見た目もかなり良くなりました!

対象商品:
22176096
2018-07-20
用途:
脱衣場の壁(繊維壁)
建設業・工事業

既存壁(繊維壁)だいぶ古くなったので、思い切って塗り替えようと思い購入しました。素人の私ですが、練るのも簡単で上手くぬれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする