- 古壁用強力アク止め剤 アクドメール フジワラ化学 22176245 - 古壁用強力アク止め剤 アクドメール フジワラ化学 22176245 - 古壁用強力アク止め剤 アクドメール フジワラ化学 22176245

古壁用強力アク止め剤 アクドメール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4kg) 注文コード 22176245 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。
アク、シミを止めると同時に下地も補強します。

用途
コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。
壁を塗り替える際の前処理剤として。
使用方法
(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。
(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。
合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。
塗布面積(m2/缶)繊維壁:約12、しっくい:約28、土壁・中塗:約16、石こうブラスター:約20、モルタル・合板:約28、ビニールクロス:約44 質量(kg)4 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途コンクリート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W175mm×H250mm×D115mm 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
注意
※使用前に、必ずビンを振るか、よくかき混ぜて底に沈んでいる骨材を均一に分散させてください。
※※フジワラ化学壁材専用商品です。他社製品の上塗材、仕上材にはご使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
ビニールクロス壁リフォームで珪藻土を塗る前の下地処理に使用。
柳澤海事コンサルタント 様 (サービス業)

一回目は水で薄めて塗り、二回目は原液を塗ったが初心者でも刷毛で塗りやすくきれいに仕上がった。できれば一回塗りで処理できれば良いが。

1人が参考にしています
対象商品:
22176236
2024-02-01
用途:
砂壁のあく止めの下塗り
農・林・水産業

何回か使用しています。塗りやすいし、アク等が出ることもありませんし、砂壁がしっかりして、上塗りがしやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
22176245
2024-01-19
用途:
珪藻土を塗る前の灰汁止めとして
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

土壁が思ったように固くなり又、珪藻土との接着もよい

1人が参考にしています
2024-01-24
用途:
漆喰前の処理
その他業種

土壁としての機能は損なわれる。しかし崩れてくる土を固めて下地処理には最強とも言える。

1人が参考にしています
対象商品:
22176236
2022-11-03
用途:
漆喰の補修
石丸 様

漆喰壁にひび割れ、ボロボロ剥がれがあり、プライマーとして刷毛塗すると表面が固まり、漆喰仕上げ塗りに最適である。

1人が参考にしています
対象商品:
22176245
2021-11-30
用途:
土壁の抑え。
その他業種

薄めて、コロコロと壁に塗るだけで、下準備が終わり、とても作業がスムーズに進みました。

1人が参考にしています
対象商品:
22176245
2021-03-27
用途:
古壁の下地処理に
建設業・工事業

かなり古い土壁なのですが、すっと下地に馴染んてで処理がスムーズに行った

1人が参考にしています
対象商品:
22176245
2019-04-27
用途:
古壁の、砂止めアク止めに
運輸・通信業

速く届き作業が、スムーズに出来大変良かったです。また、3本追加と思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする