寸法D(Φmm)16.8
寸法F(mm)4.3
寸法L1(mm)8.8
寸法d3(Φmm)8.2
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
全長L(mm)24.2
常用トルク(N・m)5
外径(Φmm)19
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
許容偏心(mm)0.3
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)30
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)18
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)1.8
慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-6
許容周囲温度(℃)-50〜200
ねじりばね定数(N・m/rad)1000
軸方向変位(mm)±0.1
キー溝(mm)なし