オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22176577 品番 APJU17-6-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)16.8 寸法F(mm)4.3 寸法L1(mm)8.8 寸法d3(Φmm)8.2 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 全長L(mm)24.2 常用トルク(N・m)5 外径(Φmm)19 許容偏角(°)0.6 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.3 材質SUS焼結/アルミ青銅 質量(g)30 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)18 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)1.8 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-6 許容周囲温度(℃)-50〜200 ねじりばね定数(N・m/rad)1000 軸方向変位(mm)±0.1 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする