オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22176656 品番 APJU20-6.35-6.35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)20 寸法F(mm)4.8 寸法L1(mm)10 寸法d3(Φmm)9 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)6.35 全長L(mm)27.3 常用トルク(N・m)7 外径(Φmm)22 許容偏角(°)0.6 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.4 材質SUS焼結/アルミ青銅 質量(g)48 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)26 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)1.8 慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-6 許容周囲温度(℃)-50〜200 ねじりばね定数(N・m/rad)2200 軸方向変位(mm)±0.1 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする