寸法D(Φmm)20
寸法F(mm)4.8
寸法L1(mm)10
寸法d3(Φmm)9
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)27.3
常用トルク(N・m)7
外径(Φmm)22
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.4
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)48
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)26
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)1.8
慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-6
許容周囲温度(℃)-50〜200
ねじりばね定数(N・m/rad)2200
軸方向変位(mm)±0.1
キー溝(mm)なし