オルダムカップリング APJUタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22176778 品番 APJU26-6-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)26 寸法F(mm)5.5 寸法L1(mm)11.5 寸法d3(Φmm)12 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)30.5 常用トルク(N・m)10 外径(Φmm)29 許容偏角(°)0.6 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.5 材質SUS焼結/アルミ青銅 質量(g)90 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)35 ねじ径MM4 締付トルク(N・m)4.5 慣性モーメント(kg・m2)8.7×10-6 許容周囲温度(℃)-50〜200 ねじりばね定数(N・m/rad)4000 軸方向変位(mm)±0.2 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする