寸法D(Φmm)26
寸法F(mm)5.5
寸法L1(mm)11.5
寸法d3(Φmm)12
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)9.53
全長L(mm)30.5
常用トルク(N・m)10
外径(Φmm)29
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.5
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)90
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)35
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)4.5
慣性モーメント(kg・m2)8.7×10-6
許容周囲温度(℃)-50〜200
ねじりばね定数(N・m/rad)4000
軸方向変位(mm)±0.2
キー溝(mm)なし