オルダムカップリング APJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22177575 品番 APJ 15-4-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)14.5 寸法F(mm)2.7 寸法L1(mm)5.4 寸法d3(Φmm)7.2 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)6 全長L(mm)16.2 常用トルク(N・m)3 外径(Φmm)15 許容偏角(°)0.6 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.3 材質SUS焼結/アルミ青銅 質量(g)15 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)15 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)4.5×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)800 軸方向変位(mm)±0.1 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする