曜日別特売
VHS30-02A-K 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC 22178248

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は管接続口径など150種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
22178248
品番
VHS30-02A-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
Cv値
IN→OUT:0.87
OUT→EXH:0.76
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
3/8
材質
(ハンドル/ボンネット) 難燃PBT
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
ブラケット
(-) なし
使用流体
空気
ハンドル色
(K) ハンドル: 黒色
流れ方向
(-) なし
ハンドル切換角度(°)
90
サイレンサ
(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22178248VHS30-02A-K27038185VHS30-02-K-DVHS30-02-K-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27038185VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC1個
¥3,998
税込¥4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29876192
2017-05-21
用途: エアー配管
有限会社 スズキ電機 様(製造業)

納期に間に合い、助かりました。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする