ミニチュア管継手 (M-〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 種類ホースニップル 接続ねじR1/8 注文コード22179561 品番M-01H-4
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径・種類・接続ねじなど68種類から選べます 他の種類を見る

・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。

適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)ナイロン/1.5、ソフトナイロン/1、ポリウレタン/0.8(20℃時) ねじの種類R 接続ねじR1/8 トラスコ品番482-7848 質量(g)7.1 種類ホースニップル ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)、JIS B0203(管用テーパねじ) 有効断面積(mm2)2.1 適合チューブ内径(Φmm)2.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合0〜40(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22180051
2022-01-18
用途:
機械のメンテ
製造業

スペースが狭い所の取付けのため、作業がしやくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする