ミニチュア管継手 (M-〜)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 種類ナイロンチューブ用バーブエルボ(H) 接続ねじM5 注文コード22179787 品番M-5ALHN-6
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合チューブ外径・種類・接続ねじなど68種類から選べます 他の種類を見る

・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。

適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時) ねじの種類M 接続ねじM5 仕様スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能 トラスコ品番482-7996 質量(g)3.7 種類ナイロンチューブ用バーブエルボ(H) ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)、JIS B0203(管用テーパねじ) 有効断面積(mm2)2.4 適合チューブ内径(Φmm)4 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22180051
2022-01-18
用途:
機械のメンテ
製造業

スペースが狭い所の取付けのため、作業がしやくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする