適合チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)ソフトナイロン/1、ポリウレタン/0.8(20℃時)
ねじの種類M
接続ねじM5
仕様スタッドを軸心として360度自由に位置決めし固定可能
トラスコ品番482-8071
質量(g)4.1
種類軟質チューブ用バーブエルボ
ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)、JIS B0203(管用テーパねじ)
有効断面積(mm2)1.4
適合チューブ内径(Φmm)2.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ソフトナイロン、ポリウレタン