※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュア管継手 (M-〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 種類隔壁レジューサ(無電解ニッケルめっき処理) 接続ねじRc1/8×M5メス 注文コード22179981 品番M-5ER-X2
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径・種類・接続ねじなど68種類から選べます 他の種類を見る

・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。

仕様
Rc1/8配管からM5継手に接続できます。パネル取付も可能です。
板厚3.5〜6mmの場合には板にM12×0.75タップ加工後ねじ込んでください。
使用流体空気、水 ねじの種類Rc、M 接続ねじRc1/8×M5メス 質量(g)12 種類隔壁レジューサ(無電解ニッケルめっき処理) ねじJIS B0205、2級(メートル並目ねじ)、JIS B0203(管用テーパねじ) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合0〜40(凍結なきこと) 取付板厚(mm)最大3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22180051
2022-01-18
用途:
機械のメンテ
製造業

スペースが狭い所の取付けのため、作業がしやくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする