オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22180138 品番 ASJ 12-4-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(Φmm)12 寸法F(mm)2.5 寸法L1(mm)5 寸法d3(Φmm)4 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 全長L(mm)14.2 常用トルク(N・m)1 外径(Φmm)12.5 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.4 材質SUS焼結/カーボンFRP 質量(g)8 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)3 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)44 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする