オルダムカップリング FSPJタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22182746 品番 FSPJ55-20K6-20K6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立

外径D(Φmm)55 寸法F(mm)8.5 寸法L1(mm)17 寸法d3(Φmm)29 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 全長L(mm)49.4 許容偏角(°)0.2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)1.2 材質SUS/アルミ青銅 質量(g)750 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)90 ねじ径MM6 締付トルク(N・m)6 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4 ねじりばね定数(N・m/rad)100000 すきま(mm)0.01〜0.03 軸方向変位(mm)±0.5 キー溝(mm)(前)6、(後)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする